Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Aussengarnitur mit Drücker flach, für Rollläden PZ 92mm F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Aussengarnitur mit Drücker flach, für Rollläden PZ 92mm F1
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Aussengarnitur mit Drücker flach, für Rollläden PZ 92mm F1
Artikel-Nr.:
     223-8064682
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     67507
EAN/GTIN:
     4048436067507

TOPFORM Aussengarnitur mit Drücker flach, für Rollläden PZ 92mm F1

Topform Schmalrahmenaußengarnitur mit Drücker Psara (2000) / Ausführung flach # ohne Innengarnitur
-Material: Aluminium
- Entfernung: 92mm
- Schildmaße: 248x35mm
- Durchmesser Nocken: 5mm
- Befestigung: verdeckte Verschraubung
- Lagerung: festdrehbar mit Hochhaltefeder
- Vierkant: 8mm
- Farbe: weiß (RAL 9016)

• Schildunterteil aus Zamak • Abdeckkappen aus Aluminium • Fixierung durch Stahlkugel auf einer Feder • Zusätzliche seitliche Fixierung • Rückholfeder-Mechanismus • rt 90° Position • Entlastet das Schloss • Sichere Führung im Zamak-Schild

passende Innengarnitur: Weiß #8040682 / Braun #8040683 / Silber #8040684 / F9 #8040685 / Edelstahjl #8040686

Mit unserem umfangreichen Beschlag-Programm für Profil-Elemente, welches die meisten Alltagsanforderungen abbildet, geben wir ihnen die Sicherheit, mit der gewohnt hohen TOPFORM Produktqualität, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.