Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL Sägekettenschärfgerät GC-CS 235 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EINHELL EINHELL Sägekettenschärfgerät GC-CS 235 E
Artikeldetailsicht EINHELL EINHELL Sägekettenschärfgerät GC-CS 235 E
Artikeldetailsicht EINHELL EINHELL Sägekettenschärfgerät GC-CS 235 E
Artikel-Nr.:
     223-8137379
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006825613148
Suchbegriffe:
Kettensägenschärfgerät
kettensägenschärfgeräte einhell

EINHELL Sägekettenschärfgerät GC-CS 235 E

Sägekettenschärfgerät GC-CS 235 E
• Kompakt, robust und zuverlässig
• Tiefenbegrenzung
• Skala zur präzisen Schleifwinkeleinstellung
• Kettenspannvorrichtung
• Schleifscheibe
• Transparentes Sichtglas
• Beleuchtung
• Schwenkbarer Schleifkopf
• Einstellwinkel: 40° nach links und rechts
Weitere Informationen:
Gewicht:
5800 g
Höhe gesamt:
210 mm
Breite gesamt:
340 mm
Farbe Gestell:
rot
Länge gesamt:
475 mm
Schärfwinkel:
40 °
Bedienungsanleitung:
Ja
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Schleifkopf schwenkbar bis:
40 °
Links-/Rechtswechsel ohne Umbau:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
€ 6,90*
ab € 71,05*
€ 87,15*
€ 4,00*
ab € 76,18*
€ 93,77*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 78,56*
€ 96,33*
13 Tage
72
€ 6,29*
ab € 79,05*
€ 97,14*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 98,72*
€ 121,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.