| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8137404 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006825560404 |
| |
|
| | |
| EINHELL Ersatzmesser-Set GE-CT 18 Li Ersatzmesser-Set GE-CT 18 Li 20 Stück. Passende Ersatzmesser für GE-CT 18 Li. Weitere Informationen: | | Material: | Polyamid (PA6) | Gesamtlänge: | 90 mm | Anzahl Messer: | 20 St. | Schnittbreite: | 240 mm | Schaftdurchmesser: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,26* | € 9,66* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,39* | € 10,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,33* | € 10,14* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,43* | € 10,29* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,47* | € 13,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|