Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÖFFERT Besenstiel mit Gewinde roh 1400X24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Besenstiel mit Gewinde roh 1400X24 mm
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Besenstiel mit Gewinde roh 1400X24 mm
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Besenstiel mit Gewinde roh 1400X24 mm
Artikel-Nr.:
     223-8137558
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010162354381
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 1400 x 24 mm

LÖFFERT Besenstiel mit Gewinde roh 1400X24 mm

Besenstiel
• Natur
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Infotext:
mit Gewinde
Durchmesser:
24 mm
Abmessungen L x Durchmesser [mm]:
1400 x 24, mit Gewinde mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 24 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
123
1
€ 35,99*
ab € 4,18*
€ 6,23*
1
€ 9,80*
ab € 4,23*
€ 6,30*
1
€ 9,80*
ab € 4,23*
€ 6,30*
3 Tage
100
20
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 14,08*
Lager 223
100
1
€ 8,50*
ab € 13,64*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.