Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÖFFERT Besenstiel ohne Konus, Holz 1400X24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Besenstiel ohne Konus, Holz 1400X24 mm
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Besenstiel ohne Konus, Holz 1400X24 mm
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Besenstiel ohne Konus, Holz 1400X24 mm
Artikel-Nr.:
     223-8137559
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010162354138
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 1400 x 24 mm

LÖFFERT Besenstiel ohne Konus, Holz 1400X24 mm

Besenstiel
• Natur
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Material:
Espenholz
Durchmesser:
24 mm
Abmessungen L x Durchmesser [mm]:
1400 x 24 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 24 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3739
25
€ 8,90*
ab € 2,50*
€ 3,25*
2 Tage
3864
25
€ 5,45*
ab € 2,54*
€ 3,30*
2 Tage
3864
25
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,31*
7 Tage
3739
25
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,30*
Lager 223
375
1
€ 8,50*
ab € 12,78*
€ 17,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.