Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÖFFERT Hackenstiel Esche 1350/26/50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Hackenstiel Esche 1350/26/50 mm
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Hackenstiel Esche 1350/26/50 mm
Artikeldetailsicht LÖFFERT LÖFFERT Hackenstiel Esche 1350/26/50 mm
Artikel-Nr.:
     223-8137579
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010162141134
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hackenstiel
gerätestiel esche

LÖFFERT Hackenstiel Esche 1350/26/50 mm

Feldhackenstiel
• Esche
• Mit einstigem Kamm und Keileinschnitt
• Passend für rheinische und münchener Hacke
Weitere Informationen:
Tiefe:
54 mm
Breite:
26 mm
Stielform:
Rechteckig
Bezeichnung:
Ersatzstiel
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Stiellänge:
1.350 mm
Material Stiel:
Esche
Weitere Suchbegriffe: hackenstiel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
18
1
€ 35,99*
ab € 7,53*
€ 10,87*
1
€ 9,80*
ab € 7,64*
€ 11,03*
2 Tage
24
10
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 18,41*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 13,78*
€ 19,60*
Lager 223
24
1
€ 8,50*
ab € 17,48*
€ 24,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.