Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Flex-Schlauch 50 m, 1/2, 18039-22


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Flex-Schlauch 50 m, 1/2, 18039-22
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Flex-Schlauch 50 m, 1/2, 18039-22
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Flex-Schlauch 50 m, 1/2, 18039-22
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Flex-Schlauch 50 m, 1/2, 18039-22
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Flex-Schlauch 50 m, 1/2, 18039-22
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Flex-Schlauch 50 m, 1/2, 18039-22
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Flex-Schlauch 50 m, 1/2, 18039-22
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Flex-Schlauch 50 m, 1/2, 18039-22
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Flex-Schlauch 50 m, 1/2, 18039-22
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Flex-Schlauch 50 m, 1/2, 18039-22
Artikel-Nr.:
     223-8137962
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500001748
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Gartenschlauch
Gartenschläuche

GARDENA Flex-Schlauch 50 m, 1/2, 18039-22

Comfort Flex Schlauch (auf Spule)
• Für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten
• Druckfeste und formstabil, frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen
• Power-Grip-Profil, garantiert eine optimale Haltekraft sowie die Verbindung von Schlauchstück und Schlauch
• Flexibel und einfach in der Handhabung, verknotet und verdreht sich nicht
• Mit QualitätsGewebe und hoher Wandstärke
• Dieser Schlauch ist für einen Berstdruck von bis zu 25 bar geeignet
• UV-beständig

Hinweis: Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen.
Weitere Informationen:
GARDENA:
18039-22
Schlauch-Ø:
13 mm / (1/2")
Länge:
50 m
Rabatt-Kz.:
B
Marke:
GARDENA
Verpackungsart:
Spule
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 1,20*
3 Tage
562
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,04*
€ 1,31*
2 Tage
250
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,35*
4 Tage
250
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 1,08*
€ 1,36*
Lager 223
150
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,11*
€ 1,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
18232-50
ab € 2,94*
Sonstiges
Gardena
18286-20
ab € 6,63*
Sonstiges
Gardena
934-50
ab € 3,14*
Sonstiges
Gardena
942-50
ab € 5,72*
Sonstiges
Gardena
18287-20
ab € 11,10*
Sonstiges
Toolcraft
1561116
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.