Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Schlauch Highflex 13 mm (1/2''), 50 m, 18069-20


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch Highflex 13 mm (1/2''), 50 m, 18069-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch Highflex 13 mm (1/2''), 50 m, 18069-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch Highflex 13 mm (1/2''), 50 m, 18069-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch Highflex 13 mm (1/2''), 50 m, 18069-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch Highflex 13 mm (1/2''), 50 m, 18069-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch Highflex 13 mm (1/2''), 50 m, 18069-20
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch Highflex 13 mm (1/2''), 50 m, 18069-20
Artikel-Nr.:
     223-8137986
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500002080
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Gartenschlauch
Gartenschläuche

GARDENA Schlauch Highflex 13 mm (1/2''), 50 m, 18069-20

Comfort HighFLEX Schlauch
• Für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten
• Druckfeste und formstabil, frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen
• Power-Grip-Profil, garantiert eine optimale Haltekraft sowie die Verbindung von Schlauchstück und Schlauch
• Flexibel und einfach in der Handhabung, verknotet und verdreht sich nicht
• Mit QualitätsGewebe und hoher Wandstärke
• Dieser Schlauch ist für einen Berstdruck von bis zu 30 bar geeignet
• UV-beständig

Hinweis: Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen.
Weitere Informationen:
Branche:
Garten- und Landschaftsbau
Berstdruck:
30 bar
Farbe Decke:
orange
Farbe Seele:
schwarz
Einsatzbereich:
Bewässerung
Material Decke:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Seele:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlauchlänge:
50 m
CE-Zertifiziert:
Nein
Schlaucheinlage:
Spirale: Kunststoff-Profilwendel
Weichmacherfrei:
Ja
Beständigkeit Decke:
UV-beständig
Beständigkeit Seele:
UV-beständig
Durchmesser Schlauch:
13 mm (1/2)
Innendurchmesser [Zoll]:
1/2 in
Innendurchmesser [metrisch]:
10 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
825
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,68*
1 Tag
770
50
pro Meter
€ 5,59*
ab € 1,37*
€ 1,69*
7 Tage
1100
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 1,70*
4 Tage
990
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,74*
Lager 223
28
1
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 68,03*
€ 83,37*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,37*
€ 99,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,11*
€ 89,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 73,91*
€ 87,95
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 72,08*
€ 85,78
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 70,41*
€ 83,79
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 68,03*
€ 80,96
pro Rolle
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18009-20
ab € 22,66*
Zubehör
Gardena
18066-20
ab € 33,66*
Zubehör
Gardena
4647-20
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.