| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138216 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500172028 |
| |
|
| | |
| GARDENA Saugschlauch 19 mm 3/4 " Rolle mit 50 m Spiralsaugschlauch (ohne Armaturen) • Vakuumfester Spiralsaugschlauch ohne Anschlussstücke und Armaturen Abgabe nur in kompletten Rollen! . Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! ! Weitere Informationen: | | GARDENA: | 1720-22 | Ausführung: | 19 mm (3/4") 50 m | Rabatt-Kz.: | B | Marke: | GARDENA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,38* | € 4,15* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,36* | € 4,35* | | | | | | | | 50 | | pro Meter | € 4,90* | ab € 3,73* | € 4,65* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,78* | € 4,67* | | | | Lager 223 | | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,94* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 241,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|