Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Schlauchverbindungsstück für 4 mm-Schlauch, 3 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauchverbindungsstück für 4 mm-Schlauch, 3 Stk
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauchverbindungsstück für 4 mm-Schlauch, 3 Stk
Artikel-Nr.:
     223-8138247
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500729000
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

GARDENA Schlauchverbindungsstück für 4 mm-Schlauch, 3 Stk

Schlauchverbindungsstück
• Einsatz: zur problemlosen Schlauchverlängerung und zur schnellen Schlauchreparatur
. Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! !
Weitere Informationen:
Form:
gerade Form
Basis:
Schlauchverbinder
Anzahl:
3 St.
Inhalt:
3 St.
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Steckverbindung
mit Regulierventil:
Nein
mit Wasserstoppfunktion:
Nein
auf Schlauchweite [metrisch]:
4 mm
von Schlauchweite [metrisch]:
4 mm
für Schlauchweite [metrisch]:
4 mm
Schlauchanschlussgewinde [metrisch]:
4 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,17*
€ 2,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,33*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 2,84*
Lager 223
36 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,80*
€ 3,56*
1 Tag
38
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 71,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.