Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchkupplungen
>
Artikel
GARDENA Wasserstopp 13x15 mm 1/2"-5/8" SB 18213-20
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8138336
Hersteller:
Gardena
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4078500011396
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
GARDENA Wasserstopp 13x15 mm 1/2"-5/8" SB 18213-20
Wasserstopp 13 mm
• Für 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche
• Komfortablere Handhabung
• Der Anschluss am Schlauchende
• Bedienungsfreundliche Form der Klemmmutter
• Bessere Verbindung zum Schlauch
• Entkuppeln = Wasser stoppt automatisch; zusammenstecken = Wasser frei
• Erspart den Gang zum Wasserhahn beim Gerätewechsel
Weitere Informationen:
Branche:
universelle Branche
Verbindung:
gerade Verbindung
Frostschutz:
Ja
Einsatzmedium:
Wasser
Besonderheiten:
Gerillte Griffmulden aus Weichkunststoff sorgen für komfortable Handhabung, einfacher Wechsel der Anschlussgeräte, Entkuppeln = automatischer Wasserstop, Zusammenstecken = Wasserfluss
Einsatzbereich:
Schlauchende
CE-Zertifiziert:
Nein
Material Armatur:
Kunststoff
Gehäuseausführung:
leicht
Schlauchgröße [Zoll]:
1/2 in
Anschlussmöglichkeiten:
13 mm (1/2)- und 15 mm (5/8\")-Schläuche\""
Für Schlauchinnendurchmesser:
13 mm"
... >
Garten
>
Bewässerung
>
Schlauchverbinder, Anschlüsse & Abzweigungen Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
Schlauchplatzsicherung
,
Wasser-Stop
,
Wasser-Stopp
,
Wasserstop
,
Wasserstopp
,
schlauchkupplung gardena
,
schlauchkupplung
,
schlauchkupplung 1/2 zoll
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,27*
€ 6,17*
Lager 6C8MS
2 Tage
160
20
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,31*
Lager 820
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 6,59*
Lager 4012
2 Tage
160
1
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 7,15*
Lager 223
1 Tag
128
1
€ 8,50*
ab € 5,77*
€ 8,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GARDENA 18001-20 13 mm 18 m 1/2 Zoll 1 St. Grau, Blau Gartenschlauch
Gardena
18001-20
€ 18,83*
Zubehör
Gardena 18010-20 Gartenschlauch 50 m Grau, Orange
Gardena
18010-20
€ 49,42*
Zubehör
Gardena 18031 Gartenschlauch 15 m Schwarz, Orange
Gardena
18031-20
€ 22,97*
Zubehör
Gardena 18034-20 Gartenschlauch 20 m Grau, Orange
Gardena
18034-20
€ 45,11*
Zubehör
Gardena 18232-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Grau
Gardena
18232-20
€ 4,62*
Zubehör
Gardena Classic Schlauch 13 mm (1/2) 20 m
Gardena
18008-20
€ 40,17*
Zubehör
Gardena Comfort HighFLEX Gartenschlauch 25 m Grau, Orange
Gardena
18083-20
€ 57,66*
Zubehör
Gardena System Basic Set - Wasserstopp (18291-20)
Gardena
18291-20
€ 12,00*
Zubehör
Gardena Wasserstop 19 mm (3/4")
Gardena
18214-20
€ 6,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.