| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8138371 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015933095944 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GEKA Multibrause 10 S Multibrause 10 S • Hochwertige Multibrause mit 10 Strahlarten vom kräftigen Vollstrahl bis zum sanften Sprühnebel • Robuste Metallausführung, dadurch sehr langlebig • Ergonomischer Handgriff mit Dauerarretierung • Bequeme Einhandbedienung • Einstellbare Wassermenge über Drehregler • Besonders langlebig durch vernickelten Messingstecker • Kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | PG: | Wasser-Spritzpistole 10S | Basis: | Spritzpistole | Branche: | Haushalt | Anschluss: | Schnellkupplungsanschluss | Einsatzmedium: | Wasser | Einsatzbereich: | Bewässerung und Beregnung | Trinkwassereignung: | Nein | Betriebsregulierung: | Dauerbetrieb arretierbar | Gehäuseausführung: | Pistolenkörper Gummiummantelt | Material Pistolenkörper: | Messing (MS) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 18,01* | € 24,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 18,02* | € 24,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 19,55* | € 27,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 18,92* | € 27,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 20,41* | € 28,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|