| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138373 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015933095920 |
| |
|
| | |
| GEKA Multibrause 9 S mit Trigger Multibrause 9 S mit Trigger • Praktische Gartenbrause mit 9 Strahlarten vom kräftigen Vollstrahl bis zum sanften Sprühnebel • Besonders robust durch Metallkopf • Ergonomischer Griff mit Dauerarretierung • Regulierbare Wassermenge durch Taste • Komfortabler, bedienerfreundlicher Kunststoffgriff • Besonders langlebig durch vernickelten Messingstecker • Kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen Weitere Informationen: | | PG: | Wasser-Spritzpistole 9S | Basis: | Spritzpistole | Branche: | Haushalt | Anschluss: | Schnellkupplungsanschluss | Einsatzmedium: | Wasser | Einsatzbereich: | Bewässerung und Beregnung | Trinkwassereignung: | Nein | Betriebsregulierung: | Dauerbetrieb arretierbar | Gehäuseausführung: | Pistolenkörper Gummiummantelt | Material Pistolenkörper: | Messing (MS) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,92* | € 22,39* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,91* | € 22,39* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,52* | € 24,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,24* | € 24,99* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,12* | € 25,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|