Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNS Führungssschiene 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BRUNS BRUNS Führungssschiene 50cm
Artikeldetailsicht BRUNS BRUNS Führungssschiene 50cm
Artikeldetailsicht BRUNS BRUNS Führungssschiene 50cm
Artikel-Nr.:
     223-8138419
Hersteller:
     Bruns-Gerätehalter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020658000500

BRUNS Führungssschiene 50cm

Führungsschiene

• Für Bruns Gerätehalter und Gerätehaken
• Inklusive Schrauben und Dübeln
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rückenlehne
Farbe:
RAL 9006
Sitzhöhe:
433 mm
Tisch H x B:
733 x 770 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
77
10
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 3,71*
2 Tage
74
10
€ 5,59*
ab € 3,13*
€ 3,87*
2 Tage
123
1
€ 6,95*
ab € 3,03*
€ 4,11*
5 Tage
105
10
€ 8,90*
ab € 3,47*
€ 4,30*
Lager 223
15
1
€ 8,50*
ab € 5,79*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
1.1
ab € 2,28*
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
60458
ab € 7,53*
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
60457
ab € 9,53*
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
60459
ab € 10,35*
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
SB 6.10 C
ab € 12,29*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
GH 2
ab € 1,98*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 7.4.100
ab € 16,68*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 2.1.030
ab € 6,10*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 6.2.075
ab € 12,15*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 2.0 A
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.