Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Kombi-Gießgerät TF mit Auslaufrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Kombi-Gießgerät TF mit Auslaufrohr
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Kombi-Gießgerät TF mit Auslaufrohr
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Kombi-Gießgerät TF mit Auslaufrohr
Artikel-Nr.:
     223-8138708
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933019575

GEKA Kombi-Gießgerät TF mit Auslaufrohr

GEKA®plus Kombi-Gießgerät TF mit Gießkopf
• Dreh- und auswechselbares Auslaufrohr mit eingelegtem Schmutzsieb
• Einhand-Schnellschlussventil mit zusätzlicher Feinregulierung durch Stellschräubchen
• Mit Rasterbügel für Dauerbetrieb (Halb- und Vollleistung)
• Material: Gießkopf (399LMSB) und Auslaufrohr: Leichtmetall, GEKA plus-Schnellkupplung: Messing CW617N verchromt
• Anschluss: GEKA plus-Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8“ bis 1.1/2"
Weitere Informationen:
PG:
Gießgerät
Norm:
DIN EN ISO 228 Rohrgewinde nicht im Gewinde dichtende Verb.
Basis:
Gießstab
Branche:
Wasserwirtschaft
Anschluss:
Geka® plus Anschluss
Dichtform:
flachdichtend
Strahlform:
Brausestrahl
Ausstattung:
Wassermenge regulierbar
Einsatzmedium:
Wasser
Einsatzbereich:
Hauswassertechnik
Material Brause:
Aluminium
Durchmesser Stab:
19 mm
Material Armatur:
Messing (CW617N), verchromt
Durchmesser Brause:
51 mm
Nenngröße [Zoll]:
3/8 in
Trinkwassereignung:
Nein
Gehäuseausführung:
leicht
Schlauchgröße lichte Weite (LW):
9.5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 82,21*
€ 101,88*
7 Tage
1
€ 5,90*
ab € 82,25*
€ 102,30*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 79,45*
€ 102,62*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 100,39*
€ 122,09*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 104,42*
€ 127,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.