| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138713 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015933006155 |
|
|
| | |
| GEKA GEKA-Schlauchgießgerät Soft Rain, 90 cm Rohr GEKA® Gießgerät „soft rain“ Metall • Mengenregulierventil (Kugelventil) • Mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr und Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier • Material: Gießkopf (399LMSB), Auslaufrohr und Überwurfmutter: Leichtmetall; Weich-Handgriff: Kunststoff Thermoflex; Gewindeeinsatz: Messing CW614N; Kugelventil (5548KM): Messing CW617N vernickelt; Kugel: hartverchromt mit O-Ringen PTFE; Knebel: Chromstahl; eingelegtes Schmutzsieb mit Flachdichtring: Kunststoff PE, Gewebe V2A; GEKA plus-Schnellkupplung: Messing CW617N • Farbe: Handgriff schwarz, Knebel rot lackiert • Anschluss: GEKA® plus-Schnellkupplung, passend für Schlauchgrößen von 3/8“ bis 1“ Weitere Informationen: | | Höhe: | 5 mm | Breite: | 47 mm | Länge: | 592 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,24* | € 48,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,10* | € 48,81* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,52* | € 49,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,34* | € 54,20* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 43,03* | € 55,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|