Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Schlauchstück 1/2" 1/2" ohne Wasserstopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Schlauchstück 1/2" 1/2" ohne Wasserstopp
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Schlauchstück 1/2" 1/2" ohne Wasserstopp
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Schlauchstück 1/2" 1/2" ohne Wasserstopp
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Schlauchstück 1/2" 1/2" ohne Wasserstopp
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Schlauchstück 1/2" 1/2" ohne Wasserstopp
Artikel-Nr.:
     223-8138728
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933090253
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

GEKA Schlauchstück 1/2" 1/2" ohne Wasserstopp

GEKA® plus Schlauchstück ohne Wasserstopp
• Verbindungsstücke vom Schlauch zum Hahnanschluss bzw. zur Spritze
• Hochwertiges, robustes Stecksystem aus vernickeltem Messing
• Kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen
• Langlebig und einfach zu bedienen
Weitere Informationen:
PG:
GEKA®-plus-Schlauchstück \"Stecksystem\""
Basis:
Schlauchanschluss
Branche:
alle Industrien
Dichtform:
flachdichtend
Richtlinie:
RoHS konform — Beschränkung Verwendung gefährlicher Stoffe
Drehbar 360°:
Nein
Einsatzmedium:
Wasser
Vakuumeignung:
Nein
Einsatzbereich:
Hauswassertechnik
Schlauchgröße:
13 mm
Material Armatur:
Messing (MS)
Nennweite [Zoll]:
1/2\""
Material Dichtung:
Nitril Butadien Kautschuk (NBR)
Systemausführung:
Geka® plus Stecksystem
Durchmesser Schlauch innen:
13 in
Trinkwassereignung:
Nein
Gehäuseausführung:
einteilige Ausführung
Winkelschlauchstück:
Nein
Schlaucheinbindungsform:
Steckverbindung
Maximale Betriebstemperatur:
-5 °C
Minimale Betriebstemperatur:
100 °C
Maximaler Betriebsdruck (PN):
40 bar"
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
20
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,81*
1 Tag
40
1
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 6,40*
7 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,46*
Lager 223
32
1
€ 8,50*
ab € 5,59*
€ 7,99*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,91*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.