| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138746 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015933100655 |
| |
|
| | |
| GEKA Starterset Multibrause Z7 SZ Starterset Multibrause 7 S • Praktisches Set mit Multibrause „7 S“und allen notwendigen Anschlussstücken • Hochwertiges, robustes GEKA plus-Stecksystem • Aus robustem Messing, vernickelt, für extreme Langlebigkeit • Kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen • Komfortabel und einfach zu bedienen • Bleibt auch bei längerem Einsatz dicht • GEKA®plus-Systemprodukte sind untereinander kombinierbar und ermöglichen so die ideale Gartenbewässerung Set bestehend aus: Multibrause „7 S“ GEKA®plus-Hahnstecker 3/4“(711X), GEKA®plus-Schlauchstück 1/2“(701X) und GEKA®plus-Schlauchstück mit Wasserstopp 1/2“(741X). Weitere Informationen: | | Basis: | Spritzpistole | Branche: | Gärtnereien | Anschluss: | Schnellkupplungsanschluss | Einsatzmedium: | Wasser | Einsatzbereich: | Bewässerung und Beregnung | Trinkwassereignung: | Nein | Betriebsregulierung: | stufenlose Regulierung | Material Pistolenkörper: | Messing (MS) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,34* | € 36,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,24* | € 36,20* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,16* | € 38,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,46* | € 40,43* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,55* | € 41,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|