| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138764 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007248121555 |
| |
|
| | |
| BLOME Bodenhülse Gardenfix 55/50/40 mm Eindreh-Bodenhülse GardenFix • Mit Schiebedeckel und Reduzierhülsen • Verankert sich ohne Beton • Ist bis zur Grasnarbe eindrehbar und für Standortwechsel schnell ausdrehbar • Rasenmäher sicher • Mit zwei Schrägöffnungen unter der Kopfplatte zur Aufnahme beliebiger Eindrehhilfen • Mit vier ergonomischen Griffmulden zum Fixieren im Boden • Für alle handelsüblichen Wäschespinnen, Wäschepfähle, Marktschirme, Partyzelte usw. mit Standrohren Ø 55/50/40 mm Weitere Informationen: | | Basis: | Bodenhülse | Material: | Kunststoff | Ausführung: | für Rundrohr | Gesamtlänge: | 420 mm | Befestigungsart: | zum Eindrehen | Anwendungsbereich: | Wäschepfähle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,36* | € 18,22* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,46* | € 23,20* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,51* | € 23,24* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,75* | € 23,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,00* | € 23,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|