Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTTNER Briefkasten Como Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ROTTNER ROTTNER Briefkasten Como Edelstahl
Artikeldetailsicht ROTTNER ROTTNER Briefkasten Como Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-8138794
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9006072055666
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten edelstahl
briefkasten

ROTTNER Briefkasten Como Edelstahl

Briefkasten Como
• Hochwertiger Edelstahl, rostfrei und witterungsbeständig
• Mit Einwurfklappe vorne und hinten
• Sichtfenster mit Namensschildhalterung
• Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
• 4 Bohrungen in der Rückwand inklusive Verankerungsmaterial serienmäßig vorhanden
• Außenmaß: 320 x 250 x 85 mm
• Einwurf vorn mit Klappe: 210 x 35 mm
• Einwurf hinten ohne Klappe: 230 x 20 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Briefkasten
Farbe:
silber
Höhe:
320 mm
Tiefe:
85 mm
Breite:
250 mm
Einwurf:
DIN A4
Farbton:
stahlfarbig
Material:
Stahlblech
Ergänzung:
wetterfest
Montageart:
Wandmontage
Ausführung:
mit Zylinderschloss
Oberfläche:
verzinkt
Material Tür:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Gebäudeausstattung
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Anzahl Schlüssel:
2 St.
Einwurfklappenhöhe:
35 mm
Einwurfklappenbreite:
210 mm
Anzahl der Briefkästen:
1 St.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 43,84*
€ 57,61*
€ 4,90*
ab € 42,44*
€ 57,62*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 43,99*
€ 57,86*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 45,01*
€ 60,48*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 54,31*
€ 70,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.