Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTTNER Geldzählkassette Wien silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ROTTNER ROTTNER Geldzählkassette Wien silber
Artikeldetailsicht ROTTNER ROTTNER Geldzählkassette Wien silber
Artikel-Nr.:
     223-8138818
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9006071301252
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

ROTTNER Geldzählkassette Wien silber

Geldzählkassette Wien
• Kunststoffpulverbeschichtet mit Sicherheitszylinderschloss und 2 Schlüsseln
• EURO-Münzzählbrett und EURO-Banknotenfach
• Münzzählbrett schwenkt beim Öffnen des Deckels automatisch heraus
• Außenmaße: H 90 x B 300 X T 240 mm
Weitere Informationen:
Form:
abgerundet
Basis:
Geldzählkassette
Farbe:
silber
Höhe:
90 mm
Tiefe:
240 mm
Breite:
300 mm
Material:
Stahlblech
Ausführung:
mit Euro-Einsatz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl Schlüssel:
2 St.
Modellbezeichnung:
Wien
Weitere Suchbegriffe: geldkassette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 49,65*
€ 65,47*
€ 4,90*
ab € 52,59*
€ 71,42*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 54,37*
€ 71,74*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 54,75*
€ 71,93*
13 Tage
2
€ 4,30*
ab € 55,94*
€ 74,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.