| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138837 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713737022826 |
| |
|
| | |
| CAB GARDEN Bauzaunplane, weiss 1,76 x 3,41 Sichtschutz für Bauzaun – Plane/Netz • Einfache Anbringung durch Blitzbinder • Sichtschutz, passend für ein Bauzaunfeld, schwer entflammbar • Rundum randverstärkt, alle 50 cm eine Öse Hinweis: Für die Standsicherheit des Zaunes beim angebrachten Sichtschutz ist der Anwender verantwortlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Plane | Breite: | 1,76 m | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,40* | € 9,89* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,35* | € 10,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,42* | € 10,56* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,58* | € 10,79* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,75* | € 13,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|