| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139076 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5410685855232 |
| |
|
| | |
| POLET Klauenhammer 560g Klauenhammer FIBER 5001 • Englische Form • Geschmiedeter und gehärteter Stahl • Mit Glasfaserstiel FIBER 5001, 100%-parallel gezogener Glasfaserkern mit Polyamid-Ummantelung • 5 x widerstandsfähiger als Holz Weitere Informationen: | | Kopfgewicht: | 560 g | Stiellänge: | 270 mm | Gesamtgewicht: | 850 g | Marke: | Polet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,33* | € 18,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,38* | € 18,81* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,70* | € 19,18* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,03* | € 19,32* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,46* | € 23,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|