Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-SCHWABE Metall-Kabeltrommel 285mm 33m H07RN-F3G2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AS-SCHWABE AS-SCHWABE Metall-Kabeltrommel 285mm 33m H07RN-F3G2,5
Artikeldetailsicht AS-SCHWABE AS-SCHWABE Metall-Kabeltrommel 285mm 33m H07RN-F3G2,5
Artikeldetailsicht AS-SCHWABE AS-SCHWABE Metall-Kabeltrommel 285mm 33m H07RN-F3G2,5
Artikeldetailsicht AS-SCHWABE AS-SCHWABE Metall-Kabeltrommel 285mm 33m H07RN-F3G2,5
Artikel-Nr.:
     223-8139095
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011160103339
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

AS-SCHWABE Metall-Kabeltrommel 285mm 33m H07RN-F3G2,5

Kabeltrommel IRON COAT
• Feuerverzinktes Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung
• Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse
• Ergonomisch geformter Haltegriff
• Schutzkontaktstecker
• 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
• Thermoschutzschalter
• Mit patentierter Leitungsführung
• Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
• Geeignet für Gewerbe/Baustelle gemäß BGI 608
• 230 V / 16 A, max. 3500 W
• Geprüft von CE, K2, Schutzart IP 44
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
FI-Stecker:
Nein
Trommeldurchmesser:
285 mm
Ausführung:
H07RN-F3G2,5
Kabellänge:
33 m
Einsatzbereich:
Geeignet für Gewerbe / Baustelle gemäß BGI 608
Gestellmaterial:
verzinktes Fußgestell
Trommelmaterial:
feuerverzinktes Stahlblech
Steckdosen-Deckel:
Ja
Kabelmantelmaterial:
Schwere Gummischlauchleitung
Trommelfeststellung:
Nein
Anzahl Stutzkontakt-Steckdosen:
3 St.
Steckdosen-Deckel selbstschließend:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
66
€ 6,70*
ab € 98,35*
€ 118,17*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 104,46*
€ 131,26*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,16*
€ 133,09*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 106,06*
€ 140,68*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 160,50*
€ 188,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10313
ab € 65,88*
Ähnlich
as - Schwabe
10325
ab € 83,81*
Ähnlich
as - Schwabe
10314
ab € 74,55*
Ähnlich
as - Schwabe
20324
ab € 113,30*
Ähnlich
as - Schwabe
20325
ab € 103,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.