Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Verlängerung 1/2" 130mm QR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 1/2" 130mm QR Verlängerung QR 1/2" 130mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 1/2" 130mm QR Verlängerung QR 1/2" 130mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 1/2" 130mm QR Verlängerung QR 1/2" 130mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 1/2" 130mm QR Verlängerung QR 1/2" 130mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 1/2" 130mm QR Verlängerung QR 1/2" 130mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 1/2" 130mm QR Verlängerung QR 1/2" 130mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8139321
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     509QR/5
EAN/GTIN:
     4018754141272
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

STAHLWILLE Verlängerung 1/2" 130mm QR

  • QuickRelease: Knarre, Griff, Verlängerungen und Kardangelenke mit Sicherheitsverriegelung bilden eine Einheit!
  • DIN 3123/ISO 3316
Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2"
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2"
Durchmesser:
23 mm
Gr.:
5
Länge mm (L):
130 mm
Gewicht:
187 g
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 11,13*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 12,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,92*
€ 12,50*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 9,94*
€ 12,50*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 12,67*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
13010002
ab € 8,29*
Ähnlich
Stahlwille
13010003
ab € 10,87*
Ähnlich
Stahlwille
13010004
ab € 7,92*
Ähnlich
Stahlwille
13011003
ab € 12,55*
Ähnlich
Stahlwille
13011001
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.