Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Drehmoment-Schraubendreher-Satz 13tlg. 0,8- 5Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Drehmoment-Schraubendreher-Satz 13tlg. 0,8- 5Nm DrehmomentschraubendreherSatz 13tlg. 0,8- 5Nm Wiha
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Drehmoment-Schraubendreher-Satz 13tlg. 0,8- 5Nm DrehmomentschraubendreherSatz 13tlg. 0,8- 5Nm Wiha
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Drehmoment-Schraubendreher-Satz 13tlg. 0,8- 5Nm DrehmomentschraubendreherSatz 13tlg. 0,8- 5Nm Wiha
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Drehmoment-Schraubendreher-Satz 13tlg. 0,8- 5Nm DrehmomentschraubendreherSatz 13tlg. 0,8- 5Nm Wiha
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Drehmoment-Schraubendreher-Satz 13tlg. 0,8- 5Nm DrehmomentschraubendreherSatz 13tlg. 0,8- 5Nm Wiha
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Drehmoment-Schraubendreher-Satz 13tlg. 0,8- 5Nm DrehmomentschraubendreherSatz 13tlg. 0,8- 5Nm Wiha
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Drehmoment-Schraubendreher-Satz 13tlg. 0,8- 5Nm DrehmomentschraubendreherSatz 13tlg. 0,8- 5Nm Wiha
Artikeldetailsicht WIHA WIHA Drehmoment-Schraubendreher-Satz 13tlg. 0,8- 5Nm DrehmomentschraubendreherSatz 13tlg. 0,8- 5Nm Wiha
Artikel-Nr.:
     223-8139325
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010995268930
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bit-Halter

WIHA Drehmoment-Schraubendreher-Satz 13tlg. 0,8- 5Nm

Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S, 13-teilig

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, mit Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar über Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch und fühbar signalisiert. Der Drehmoment-Schraubendreher deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox.

Hinweis: Zur Verwendung mit Torque®-Wechselklingen mit Sechskant-Schaft (4 mm).
Satzinhalt:
1 Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®
1 Bit-Halter, 162 mm
1 Einstellwerkzeug, 146 mm
2 Bits Innensechskant 3; 4 mm
2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
4 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25
Weitere Informationen:
Ausführung:
13-teilig
Herstellerartikelnummer:
26893
Weitere Suchbegriffe: Bithalter, Drahtwiderstand, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Bit-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Einsteckringschlüssel (E-Profil), Torx-Einsteckwerkzeug, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, bit-satz, schraubendreher pz1
Angebote (43)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 73,72*
€ 85,12*
6 Tage
9
pro Stück
€ 4,79*
ab € 77,23*
€ 88,73*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 75,41*
€ 88,77*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,21*
€ 91,59*
Lager 223
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 123,40*
€ 140,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01705
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha
01706
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha
01716
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
27526
ab € 5,75*
Sonstiges
Wiha
28521500
ab € 57,13*
Sonstiges
Wiha
26864
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.