| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8139792 Herst.-Nr.: 1768436 EAN/GTIN: 5706915078022 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LENOX Lochsäge-Satz-HSSBi 19-68mm Sanitär Lochsägen-Satz Speed Slot® Ausführung: Mit robusten Zähnen. Höhere Wandstärke für bessere Standzeit und reduzierten Zahnabriss und optimiertes Zahndesign (T3-Technologie). Längere, schärfere Zähne für einen schnelleren Schnitt in Holz, schneidet auch Metall problemlos. Treppenöffnung (Speed Slot®) für schnelle Entfernung des Bohrkerns. Lieferung im Kunststoffkoffer. Anwendung: Zum Sägen in Edelstahl, Stahl, NE-Metall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Gipsfaserplatte, Zementfaserplatte. Satzinhalt: 6 Lochsägen 19; 22; 29; 38; 44; 68 mm 2 Lochsägenhalter 2L; 5L 1 Lochsägenadapter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl: | 9-teilig St. | Anwendung: | Für Installateure | Werkstoff: | HSS-Bimetall | Satzinhalt: | 5 Lochsägen Ø 19; 22; 38; 44; 68 mm, je 1 Aufnahmeschaft (2L, 5L einschl. Zentrierbohrer) mm | SB-Verpackt: | Nein | Lieferung in: | Kunststoffkoffer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (33) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 77,38* | € 92,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 73,08* | € 92,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,51* | € 106,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 90,59* | € 106,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 114,74* | € 135,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|