Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Kardangelenk 1/2" 80mm QR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Kardangelenk 1/2" 80mm QR Kardangelenk 1/2" 80mm QR Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Kardangelenk 1/2" 80mm QR Kardangelenk 1/2" 80mm QR Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Kardangelenk 1/2" 80mm QR Kardangelenk 1/2" 80mm QR Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Kardangelenk 1/2" 80mm QR Kardangelenk 1/2" 80mm QR Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Kardangelenk 1/2" 80mm QR Kardangelenk 1/2" 80mm QR Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Kardangelenk 1/2" 80mm QR Kardangelenk 1/2" 80mm QR Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8139970
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     510QR
EAN/GTIN:
     4018754151028
Suchbegriffe:
Kardangelenk
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
1/2 kardangelenk

STAHLWILLE Kardangelenk 1/2" 80mm QR

  • QuickRelease: Knarre, Griff, Verlängerungen und Kardangelenke mit Sicherheitsverriegelung bilden eine Einheit!
Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2"
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2"
Durchmesser:
25 mm
Länge mm (L):
80 mm
Legierung:
Chrome Alloy Steel, chrome-plated
Gewicht:
155 g
Weitere Suchbegriffe: kardangelenk
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,25*
€ 25,28*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 20,19*
€ 25,32*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 20,26*
€ 25,42*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,09*
€ 26,25*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 26,17*
€ 32,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
13020000
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.