Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Universalmesser Nr.2-10-099


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Universalmesser Nr.2-10-099 Universalmesser Nr.2-10-099 Stanley
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Universalmesser Nr.2-10-099 Universalmesser Nr.2-10-099 Stanley
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Universalmesser Nr.2-10-099 Universalmesser Nr.2-10-099 Stanley
Artikel-Nr.:
     223-8140167
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253562100993
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

STANLEY Universalmesser Nr.2-10-099

Universalmesser 99 E, Nr. 2-10-099
• Griff aus Zinkdruckguss
• InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
• Klinge in fünf Positionen fixierbar

Lieferung: Mit 3 Ersatzklingen, in SB-Verpackung.

Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenem Behältnis transportiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
155 mm
klappbar:
Nein
Ausführung:
auswechselbare Schneide
Gürtelclip:
Nein
Klingenform:
Trapezklinge
SB-Verpackt:
Nein
Schutzkappe:
Nein
Gesamtlänge:
155 mm
Lieferumfang:
3 Ersatzklingen
Abbrechklinge:
Nein
Aufhängeloch:
Ja
Griffmaterial:
Metall
Klingenmagazin:
Ja
Klingenmaterial:
sonstige
Sicherheitsverriegelung:
Nein
Klingenwechsel werkzeuglos:
Nein
Klingenrückzug automatisch:
Nein
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
279
10
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,38*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 5,49*
€ 7,47*
1
€ 6,90*
ab € 5,09*
€ 7,51*
5 Tage
246
1
€ 5,49*
ab € 5,53*
€ 7,55*
Lager 223
109
1
€ 8,50*
ab € 8,29*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
5232.70
ab € 2,82*
Zubehör
Stanley
2-11-921
ab € 2,88*
Zubehör
Stanley
0-10-299
ab € 4,58*
Zubehör
Stanley
0-11-911
ab € 1,54*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,94*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,32*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 19,03*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 37,17*
Zubehör
RS Pro
613454
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.