Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTBOY Leitungssucher 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TESTBOY TESTBOY Leitungssucher 26 Leitungssucher Testboy 26 Testboy
Artikeldetailsicht TESTBOY TESTBOY Leitungssucher 26 Leitungssucher Testboy 26 Testboy
Artikeldetailsicht TESTBOY TESTBOY Leitungssucher 26 Leitungssucher Testboy 26 Testboy
Artikel-Nr.:
     223-8140236
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028532200145
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester

TESTBOY Leitungssucher 26

Leitungssucher-Set Testboy 26
• Fremdspannungsgeschützter Leitungssucher mit LED-Taschenlampe
• Durch Umschalten kann der Sender einen kontinuierlichen oder alternierenden Ton senden
• Geprüft und zugelassen nach EN 61010-1:2010 EN 61010-2-030:2010 EN 61010-031/A1:2008

Lieferung: Inklusive 2 Blockbatterien 9 V, Adaptersatz mit Koax-, F- und RJ11-Adapter und Tasche.
Weitere Informationen:
Norm:
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Voltsensor:
Nein
Batterietyp:
Blockbatterien
SB-Verpackt:
Nein
Lieferumfang:
Inklusive 2 x 9-V-Blockbatterien und Bereitschaftstasche
Lastzuschaltung:
Nein
Vibrationsalarm:
Nein
Gummischutzrahmen:
Nein
Durchgangsprüfung:
Ja
Kabelbruchdetektor:
Nein
Display-Beleuchtung:
Nein
Widerstandsprüfung:
Nein
Batterie-Nennspannung:
9 V
Drahttemperatursensor:
Nein
Berührungslose Prüfung:
Nein
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Messwertanzeige umschaltbar:
Nein
Automatische Geräteabschaltung:
Nein
Vollautomatischer Geräteabgleich:
Nein
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 4,90*
ab € 108,60*
€ 124,10*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 103,61*
€ 124,25*
Frei Haus
ab € 106,03*
€ 124,40*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 115,17*
€ 130,85*
Lager 223
16
Frei Haus
ab € 200,38*
€ 223,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,12*
€ 265,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.