Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8140445 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010995386221 |
| |
|
| | |
| WIHA Drehmoment-Fähnchenschlüssel TorqueFix-Key 4,0Nm Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueFix®-Key • Drehmoment fest eingestellt • Ergonomischer Schlüsselgriff • Öffnungsmoment ca. +30 % über Anzugsmoment • Hörbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes • Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M Lieferung: In Kunststoffbox, inklusive Werksprüfprotokoll, ohne Wechselklinge. Weitere Informationen: | | Drehmomentwert: | 4 N·m | Auslösegenauigkeit: | ± 6 % | Aufnahme von Klingen mit: | 6-kant-Schaft (4 mm) | Marke: | Wiha |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher wiha, drehmomentschlüssel |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,49* | € 41,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,73* | € 41,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,84* | € 43,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 35,42* | € 45,01* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 55,15* | € 68,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|