Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Latthammer FATMAX Antivibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Latthammer FATMAX Antivibe Latthammer FATMAX Antivibe Stanley
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Latthammer FATMAX Antivibe Latthammer FATMAX Antivibe Stanley
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Latthammer FATMAX Antivibe Latthammer FATMAX Antivibe Stanley
Artikeldetailsicht STANLEY STANLEY Latthammer FATMAX Antivibe Latthammer FATMAX Antivibe Stanley
Artikel-Nr.:
     223-8140530
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253561519376
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Lattenhammer
Latthammer

STANLEY Latthammer FATMAX Antivibe

Latthammer FatMax® Antivibe™ Nr. 1-51-937
• Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet
• Patentiertes Vibrationsdämpfungs-System
• DynaGrip™ Griff für komfortablen und sicheren Halt, auch bei feuchten Händen
• Entspiegelter Schlagbereich für höhere Sicherheit
• Nagelhalter magnetisch
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Magnet:
true
Werkstoff:
sonstige
Kopfgewicht:
600 g
Nagelhalter:
true
SB-Verpackt:
Nein
Kopfsicherung:
Nein
Bahnveredelung:
geraut
Material Griff:
Kunststoff
Material Stiel:
Stahl
Stielausführung:
sonstige
Kanten abgeschliffen:
Nein
Nagelhalter magnetisch:
Ja
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,51*
€ 43,91*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 35,67*
€ 43,93*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 36,63*
€ 45,33*
€ 4,00*
ab € 36,11*
€ 45,33*
Lager 223
21
€ 8,50*
ab € 50,52*
€ 60,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STHT0-51311
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.