Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8140716 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008158016078 |
| |
|
| | |
| BESSEY Schraubzwinge TPN 400x120mm Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung Weitere Informationen: | | Spannweite: | 400mm | Ausladung: | 120mm | Schiene: | 29x9mm | Rabattgruppe (1000): | V1 | Nettogewicht: | 1,747kg | Stück/VPE: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,99* | € 23,87* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,10* | € 25,18* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,04* | € 25,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,46* | € 26,38* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 27,99* | € 35,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|