Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8140720 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008158015453 |
| |
|
| | |
| BESSEY Schraubzwinge TPN 1000x120mm Spannkraft bis zu 5.500 N Ergonomisch geformter Holzgriff Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung Weitere Informationen: | | Spannweite: | 1000mm | Ausladung: | 120mm | Schiene: | 29x9mm | Rabattgruppe (1000): | V1 | Nettogewicht: | 2,78kg | Stück/VPE: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 28,82* | € 34,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,61* | € 37,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,69* | € 38,32* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 32,55* | € 38,65* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 40,15* | € 51,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|