| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8140875 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030884608968 |
| |
|
| | |
| HESSE Krallengreifer 170mm Krallengreifer Ausführung: Mit 3 Greifbacken, die durch Federdruck Teile selbstständig festhalten. Krallen öffnen bis max. 15 mm, mit flexibler Welle. Weitere Informationen: | | Länge: | 170 mm | Ansteckclip: | Ja | GS-geprüft: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Spannbereich: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,18* | € 12,01* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 9,31* | € 12,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 9,35* | € 12,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,60* | € 12,71* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 11,84* | € 15,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|