Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/4" 19 x 80mm i6kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/4" 19 x 80mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 19x80mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/4" 19 x 80mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 19x80mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/4" 19 x 80mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 19x80mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/4" 19 x 80mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 19x80mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/4" 19 x 80mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 19x80mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/4" 19 x 80mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 19x80mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/4" 19 x 80mm i6kt. Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 19x80mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8141095
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754009305
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant

STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/4" 19 x 80mm i6kt.

  • für Innensechskantschrauben
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
19 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/4"
Durchmesser:
34,7 mm
Länge 1:
80 mm
Länge 2:
25 mm
Gewicht:
346 g
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 24,57*
€ 29,91*
5 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,61*
€ 29,95*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,74*
€ 30,01*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,86*
€ 30,43*
Lager 223
2
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 31,67*
€ 38,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
05050014
ab € 22,14*
Ähnlich
Stahlwille
05050017
ab € 23,40*
Ähnlich
Stahlwille
05050022
ab € 25,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.