Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F3G1,5 schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F3G1,5 schwer
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F3G1,5 schwer
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F3G1,5 schwer
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F3G1,5 schwer
Artikel-Nr.:
     223-8141198
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569765299
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F3G1,5 schwer

Verlängerungskabel, Neopren/Vollgummi, schwer
• Schutzkontaktverlängerung 250 V, 10-16 A
• Mit Vollgummistecker- und Kupplung
• Hohe Stabilität der Anschlüsse, ABL-Sursum
• Max. Belastbarkeit 3600 Watt
• Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung 3-polig
• Verschraubter Gummistecker
• Kupplung mit Klappdeckel
• Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F 3G1,5
Schutzart:
IP 44
Kabelfarbe:
schwarz
Steckertyp:
Schutzkontakt-Stecker
Kabellänge:
10 m
SB-Verpackt:
Nein
Kupplungstyp:
Schutzkontakt-Kupplung
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Kabelmantelmaterial:
Neoprene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,72*
€ 41,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,23*
€ 41,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 46,76*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 37,23*
€ 49,27*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.