| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141452 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002696360391 |
| |
|
| | |
| FISCH Holzspiralbohrer HS Set 25-tlg. 1 - 13mm FISCH Holzspiralbohrer-Satz HSS, 25-teilig • Schaft zylindrisch • Für alle Arbeiten in Hölzern, verleimten Hölzern, MDF und Acrylglas Lieferung: In Kunststoffkassette. Inhalt: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13 mm. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 25-teilig | Anwendung: | Zum Bohren in Weich- und Hartholz | Satzinhalt: | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13 mm mm | Lieferung in: | Kunststoffkassette | Bohrer Typ: | Bohrer Set | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Bohrer geeignet für: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,31* | € 59,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 49,22* | € 59,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 51,68* | € 62,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 52,24* | € 63,09* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 82,66* | € 98,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|