| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141473 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002696132141 |
| |
|
| | |
| FISCH Holzspiralbohrer SP 9x125mm Holzspiralbohrer SP • Zentrierspitze • Vorschneiderartig wirkende Schneiden • Rechtslaufend • Führungsfase • Schaft zylindrisch • Für alle Arbeiten in Weichholz geeignet Weitere Informationen: | | Material: | Werkzeugstahl | Anwendung: | für alle Arbeiten in Weichholz geeignet | Spiralform: | rechtslaufend | Gesamtlänge: | 125 mm | Prüfzeichen: | Nein | Spirallänge: | 80 mm | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Zentrierspitze: | Ja | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Bohrer Durchmesser: | 9 mm | Bohrer geeignet für: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 1,52* | € 2,31* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,54* | € 2,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,54* | € 2,33* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,60* | € 2,42* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,96* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|