Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUMTEC Klappthermometer HACCP weiß, wasserdicht, 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JUMTEC JUMTEC Klappthermometer HACCP weiß, wasserdicht, 110mm Klappthermometer HACCP weiß, wasserdicht, 110mm
Artikeldetailsicht JUMTEC JUMTEC Klappthermometer HACCP weiß, wasserdicht, 110mm Klappthermometer HACCP weiß, wasserdicht, 110mm
Artikeldetailsicht JUMTEC JUMTEC Klappthermometer HACCP weiß, wasserdicht, 110mm Klappthermometer HACCP weiß, wasserdicht, 110mm
Artikeldetailsicht JUMTEC JUMTEC Klappthermometer HACCP weiß, wasserdicht, 110mm Klappthermometer HACCP weiß, wasserdicht, 110mm
Artikeldetailsicht JUMTEC JUMTEC Klappthermometer HACCP weiß, wasserdicht, 110mm Klappthermometer HACCP weiß, wasserdicht, 110mm
Artikel-Nr.:
     223-8141514
Hersteller:
     JUMTEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251058770926

JUMTEC Klappthermometer HACCP weiß, wasserdicht, 110mm

Digital-Thermometer Pro
• Wasserdichtes Klappthermometer
• Zur Kontrolle von Wasser- und Lebensmitteltemperaturen

Lieferung: Mit Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 13485
Schutzart:
IP 65
Auflösung:
0,1 °C
Voltsensor:
Nein
Genauigkeit:
±0,5°C (bei -20°C bis +150°C) sonst 1% oder 1 °C
SB-Verpackt:
Ja
Lieferumfang:
Mit Kalibrierzertifikat
Gehäusehöhe:
18 mm
Fühlerrohrdurchmesser:
3,5 mm
Gehäusebreite:
35 mm
Gehäuselänge:
145 mm
Lastzuschaltung:
Nein
Vibrationsalarm:
Nein
Fühlerrohrlänge:
110 mm
Temperaturbereich:
-50°C bis +350°C °C
Display-Beleuchtung:
Nein
Drahttemperatursensor:
Nein
Berührungslose Prüfung:
Nein
Fällt unter Elektrogesetz:
Nein
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Messwertanzeige umschaltbar:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,40*
€ 70,65*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,67*
€ 70,69*
€ 4,90*
ab € 55,64*
€ 71,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,33*
€ 72,74*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 74,61*
€ 91,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.