Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141858 Herst.-Nr.: 2608640691 EAN/GTIN: 3165140194747 |
| |
|
| | |
| BOSCH Kreissägeblatt HW nagelfest 315x30 mm 20 Z FWF Das Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust für härteste Einsätze. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Das Blatt verfügt über ein Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC), das Genauigkeit sicherstellt. Dieses Sägeblatt bei Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen verwenden. Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 315 mm | Anwendung: | für Hol (nagelfest) | Werkstoff: | Holz | Bohrungsdurchmesser: | 30 mm | SB-Verpackt: | Ja | Zahnungsart: | FWF | Lieferumfang: | 1 St. | Nebenlöcher: | 7/42 | Anzahl Zähne: | 20 St. | Schnittbreite: | 3.2 mm | Einsatzbereich: | für Tischkreissägen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 24,50* | € 32,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,58* | € 32,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,26* | € 33,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,66* | € 33,97* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 27,17* | € 35,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|