Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141859 Herst.-Nr.: 2608640693 EAN/GTIN: 3165140194761 |
| |
|
| | |
| BOSCH Kreissägeblatt HW nagelfest 400x30 mm 28 Z FWF Das Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust für härteste Einsätze. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Das Blatt verfügt über ein Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC), das Genauigkeit sicherstellt. Dieses Sägeblatt bei Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen verwenden. Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen Weitere Informationen: | | Material: | Hartmetall | Anwendung: | Für Mauerwerk, Beton und armierten Beton | Gesamtlänge: | 165 mm | Prüfzeichen: | Nein | Spirallänge: | 100 mm | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Bohrhammerfest: | Ja | Zentrierspitze: | Ja | Bohrer Schaft: | SDS-Plus | Spitzenveredelung: | HM-Spitze | Bohrer Durchmesser: | 8 mm | Bohrer geeignet für: | Stein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,63* | € 32,89* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,19* | € 35,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,83* | € 36,39* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,37* | € 37,00* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 33,47* | € 39,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|