Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141870 Herst.-Nr.: 2608640675 EAN/GTIN: 3165140194631 |
| |
|
| | |
| BOSCH HW Kreissägeblatt optiline WOOD 400x30 60 UW Das Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Korpus- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Vibration, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Entwicklung von Wärme. Dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art verwenden. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 400 mm | Anwendung: | geeignet für Baustellenholz mit Fremdkörpern | Werkstoff: | für Holz | Bohrungsdurchmesser: | 30 mm | SB-Verpackt: | Ja | Zahnungsart: | UW | Lieferumfang: | 1 St. | Nebenlöcher: | 10/60 | Anzahl Zähne: | 60 St. | Schnittbreite: | 3.5 mm | Einsatzbereich: | für Tischkreissägen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,17* | € 47,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,43* | € 48,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,14* | € 49,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,10* | € 50,48* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 43,45* | € 52,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|