Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 210x30x2,6 54T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 210x30x2,6 54T HM-Kreissägeblatt 210x2,6/1,8x30 54Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 210x30x2,6 54T HM-Kreissägeblatt 210x2,6/1,8x30 54Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 210x30x2,6 54T HM-Kreissägeblatt 210x2,6/1,8x30 54Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 210x30x2,6 54T HM-Kreissägeblatt 210x2,6/1,8x30 54Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 210x30x2,6 54T HM-Kreissägeblatt 210x2,6/1,8x30 54Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 210x30x2,6 54T HM-Kreissägeblatt 210x2,6/1,8x30 54Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 210x30x2,6 54T HM-Kreissägeblatt 210x2,6/1,8x30 54Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 210x30x2,6 54T HM-Kreissägeblatt 210x2,6/1,8x30 54Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 210x30x2,6 54T HM-Kreissägeblatt 210x2,6/1,8x30 54Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 210x30x2,6 54T HM-Kreissägeblatt 210x2,6/1,8x30 54Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 210x30x2,6 54T HM-Kreissägeblatt 210x2,6/1,8x30 54Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikel-Nr.:
     223-8141877
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644109
EAN/GTIN:
     3165140796750
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch

BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 210x30x2,6 54T

Das Expert for Aluminium Kreissägeblatt macht perfekte Schnitte in Aluminium.
Die einzigartigen Extra Hard Microteq-Zähne aus der Eigenfertigung von Bosch werden aus sehr feinem Carbide-Korn hergestellt, das die Lebensdauer und Leistung des Blatts maximiert.
Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung ProteQtion des Blatts unterstützt.
Sie verhindert Korrosion, ermöglicht zuverlässiges Schneiden und reduziert dabei die Reibung.
Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet.
Dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz verwenden.
Das Kreissägeblatt Expert for Aluminium ist mit HLTCG-Zähnen (High-Low Triple Chip Ground) versehen, die robust genug für das Schneiden von Aluminium sind.

Weitere Informationen:
Höhe:
225 mm
Länge:
347 mm
Drehstopp:
Ja
Ausführung:
L-BOXX
Schlagstopp:
Ja
Drehzahlvorwahl:
Nein
Ladestandanzeige:
Ja
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Rechts-/Linkslauf:
Ja
Bürstenloser Motor:
Ja
Einzelschlagenergie:
2.6 J
Spannung (Akkupack):
18 V
bürstenloser Motor:
Ja
Schalldruckpegel LPA:
91 dB(A)
Schalldruckpegel LpA:
91 dB(A)
Kapazität (Akkupack):
- A·h
Leerlaufdrehzahl (max.):
890 r/min
Leerlaufdrehzahl (min.):
0 r/min
Überlastschutz (Motor):
Ja
Schallleistungspegel LWA:
102 dB(A)
Leerlaufschlagzahl (max.):
4350 r/min
Leerlaufschlagzahl (min.):
0 r/min
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Gewicht inklusive Akkupack:
3.6 kg
Überlastschutz (Akkupack):
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Nein
Beleuchtung (Arbeitsbereich):
Ja
Tiefentladeschutz (Akkupack):
Ja
Drehbare Meißelpositionierung:
Ja
Erforderliche Anzahl Akkupacks:
1 St.
Anzahl mitgelieferter Akkupacks:
0 St.
Werkzeugloser Bohrfutterwechsel:
Nein
Triaxialer Vibrationswert Meißeln:
8.5 m/s²
Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA:
3 dB(A)
Bohrdurchmesser in Beton mit Hammerbohrern (max.):
26 mm
Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA:
3 dB(A)
Triaxialer Vibrationswert Bohren in Beton:
13 m/s²
Triaxialer Vibrationswert Bohren in Stahl:
2.5 m/s²
Bohrdurchmesser in Holz mit Rundschaftbohrern (max.):
30 mm
Maschinen- und Anwenderschutz bei Blockieren:
Ja
Bohrdurchmesser in Stahl mit Rundschaftbohrern (max.):
13 mm
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Beton):
1.5 m/s²
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Stahl):
1.5 m/s²
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Meißeln):
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 38,78*
€ 47,44*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,97*
€ 47,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 41,04*
€ 50,06*
1
€ 4,90*
ab € 40,19*
€ 50,16*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 53,73*
€ 64,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.