Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141886 Herst.-Nr.: 2608640513 EAN/GTIN: 3165140193030 |
| |
|
| | |
| BOSCH Kreissägeblatt HW Multi 230x30 64TR-FSB2,4 Das Multi Material Kreissägeblatt macht starke Schnitte in viele Materialien. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für Schneiden verschiedener Materialien, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Korpus- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Vibration, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Entwicklung von Wärme. Dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz verwenden. Die HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Multi Material Kreissägeblatt robust genug für Arbeiten mit abrasiven Materialien. Weitere Informationen: | | Hublängen: | 14.5 mm | Akkuspannung: | 12 V | Akkukapazität: | 3.0 A·h | Hubzahl, 1. Gang: | 0 r/min | Hubzahl, 2. Gang: | 3000 r/min | Gewicht mit Akku: | 1.2 kg | Hublänge, 1. Gang: | 14.5 mm | Schnitttiefe in Holz: | 65 mm | Ladedauer (80%/100%) ca.: | 48/77 Min. (3.0 Ah) | Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 3000 r/min | Verpackungsabmessungen (Höhe): | 119 mm | Verpackungsabmessungen (Breite): | 360 mm | Verpackungsabmessungen (Länge): | 448 mm | Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 1.5 m/s² | Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 12.0 m/s² | Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren: | 50 mm | Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 360 x 448 x 119 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,31* | € 31,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,75* | € 33,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,55* | € 34,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,11* | € 34,57* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 29,66* | € 36,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|