Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 254x30x2,8 80T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 254x30x2,8 80T HM-Kreissägeblatt 254x2,8/2x30 80Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 254x30x2,8 80T HM-Kreissägeblatt 254x2,8/2x30 80Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 254x30x2,8 80T HM-Kreissägeblatt 254x2,8/2x30 80Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 254x30x2,8 80T HM-Kreissägeblatt 254x2,8/2x30 80Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 254x30x2,8 80T HM-Kreissägeblatt 254x2,8/2x30 80Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 254x30x2,8 80T HM-Kreissägeblatt 254x2,8/2x30 80Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 254x30x2,8 80T HM-Kreissägeblatt 254x2,8/2x30 80Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 254x30x2,8 80T HM-Kreissägeblatt 254x2,8/2x30 80Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 254x30x2,8 80T HM-Kreissägeblatt 254x2,8/2x30 80Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 254x30x2,8 80T HM-Kreissägeblatt 254x2,8/2x30 80Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 254x30x2,8 80T HM-Kreissägeblatt 254x2,8/2x30 80Z Bosch VE à 1 Stück Expert for Aluminium
Artikel-Nr.:
     223-8141914
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644112
EAN/GTIN:
     3165140796781
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch

BOSCH Kreissägeblatt HW Expert für Alu 254x30x2,8 80T

Das Expert for Aluminium Kreissägeblatt macht perfekte Schnitte in Aluminium.
Die einzigartigen Extra Hard Microteq-Zähne aus der Eigenfertigung von Bosch werden aus sehr feinem Carbide-Korn hergestellt, das die Lebensdauer und Leistung des Blatts maximiert.
Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung ProteQtion des Blatts unterstützt.
Sie verhindert Korrosion, ermöglicht zuverlässiges Schneiden und reduziert dabei die Reibung.
Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet.
Dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz verwenden.
Das Kreissägeblatt Expert for Aluminium ist mit HLTCG-Zähnen (High-Low Triple Chip Ground) versehen, die robust genug für das Schneiden von Aluminium sind.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
254 mm
Modell:
Kreissägeblatt Expert for Aluminium
Werkstoff:
für Nichteisenmetalle, Kunststoffen und Epoxy, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten, abrasive ein- oder zweiseitig beschichtete Plattenwerkstoffe, Faserwerkstoffe wie MDF- und OSB-Platten
Bohrung mm:
30
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
SB-Verpackt:
Ja
Zahnungsart:
TR-F neg.
Besonderheit:
Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer
Lieferumfang:
1 St.
Nebenlöcher:
2/7/42
Anzahl Zähne:
80 St.
Schnittbreite:
2.8 mm
Einsatzbereich:
für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen
Schnittresultat:
4
Freiwinkel ° w2:
15
Spanwinkel ° w1:
-5
NL/Durchmesser TKS:
2/7/42
Drehzahl max. 1/min:
7500
Außendurchmesser mm:
254
Schnittbreite (b1) mm:
2.8
Stammblattstärke (b2) mm:
2.0
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
7500
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.8/2.0
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,44*
€ 59,95*
3 Tage
11
€ 5,90*
ab € 52,17*
€ 60,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 52,97*
€ 61,84*
€ 4,90*
ab € 52,86*
€ 63,01*
Lager 223
11
€ 8,50*
ab € 56,24*
€ 65,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644094
ab € 29,50*
Ähnlich
Bosch
2608644102
ab € 33,38*
Ähnlich
Bosch
2608644110
ab € 41,09*
Ähnlich
Bosch
2608644115
ab € 64,78*
Ähnlich
Bosch
2608644132
ab € 29,08*
Ähnlich
Bosch
2608644135
ab € 33,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.