Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141943 Herst.-Nr.: 2608662354 EAN/GTIN: 3165140784993 |
| |
|
| | |
| BOSCH Tauchsägeblatt Pack = 1 St AIZ65BSC Das Tauchsägeblatt Starlock AII 65 BSPC ermöglicht breite und saubere Schnitte in Hartholz. Seine dreidimensionale japanische Zahnanordnung besteht aus scharfgeschliffenen Zähnen, die ideal für das Sägen von Hartholz geeignet sind. Diese Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung und ermöglicht ausrissfreie Schnitte ohne Auszackung oder Hitzespuren. Die flache Blattgestaltung reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung präzise Schnitte. Dieses Produkt wird verwendet für das Tauchsägen in Hartholz oder Holzbrettern sowie das Sägen von Holzpaneelen. Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden. Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 12.0 V | Max. Schnittkapazität in Holz (90°): | 26.5mm | Schwingungsemissionswert ah []: | 1.5m/s² | Unsicherheit K []: | 2.5m/s² | Verpackungsabmessungen (Breite): | 355mm | Verpackungsabmessungen (Länge): | 440mm | Verpackungsabmessungen (Höhe): | 165mm | Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 355 x 440 x 165mm | Gewicht inkl. Akku: | 1.4kg | Leerlaufdrehzahl, von: | 1400min-1 | Leerlaufdrehzahl: | 1400min-1 | Sägeblattbohrungs-Ø: | 15mm | Sägeblatt-Ø: | 85mm | Max. Schnittkapazität in Holz (45°): | 17mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,21* | € 9,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,21* | € 9,16* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,55* | € 9,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,53* | € 9,59* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,00* | € 10,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|