| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142028 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569765183 |
| |
|
| | |
| ALTHOFF Verlängerungskabel 5m H05RR-F3G1,5 Verlängerungskabel, Gummi/Gummi • Schutzkontaktverlängerung 250 V, 16 A • Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung • Kupplung mit Klappdeckel • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H05 RR-F 3G1,5 | Schutzart: | IP 44 | Kabelfarbe: | schwarz | Kabellänge: | 5 m | SB-Verpackt: | Nein | Einsatzbereich: | Innenbereich | Kabelmantelmaterial: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,96* | € 21,01* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 16,66* | € 23,13* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,38* | € 25,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|