| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142029 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569765206 |
| |
|
| | |
| CAB TOOLS Verlängerungskabel IP44 5m H07RN-F3G1,5 Verlängerungskabel, Neopren/Gummi • Schutzkontaktverlängerung 250 V, 16 A • Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung • Kupplung mit Klappdeckel • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07 RN-F 3G1,5 | Schutzart: | IP 44 | Kabelfarbe: | schwarz | Steckertyp: | Schutzkontakt-Stecker | Kabellänge: | 5 m | SB-Verpackt: | Nein | Kupplungstyp: | Schutzkontakt-Kupplung | Einsatzbereich: | Innen- und Außenbereich | Kabelmantelmaterial: | Neoprene |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,91* | € 23,42* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 16,94* | € 23,65* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,07* | € 26,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|