| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142273 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008431600574 |
| |
|
| | |
| SCHÜTTE Überkopf-Brauseset, Teneriffa chrom-weiß Überkopfbrause-Set Teneriffa • Einfaches Wechseln zwischen Überkopf- und Handbrause • Überkopfbrause 200 x 200 mm • Handbrause 5-fach verstellbar • Metall-Duschstange 1060 mm • Metall-Brauseschlauch 1500 mm • Flexibler Metall-Anschlussschlauch 700 mm zur Duscharmatur (ohne Armatur) • Nutzung der vorhandenen Bohrlöcher dank höhenverstellbarer Wandhalterung • Leicht zu reinigende Antikalk-Noppen Weitere Informationen: | | Farbe: | chrom-weiß | Länge Duschstange: | 106 cm | Länge Brauseschlauch: | 150 cm | Länge Anschlussschlauch: | 70 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,79* | € 74,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,09* | € 77,63* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,57* | € 77,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,53* | € 78,77* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 75,10* | € 95,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|